Beli hand trolley di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)atribut:
- Assembly Time: One 20-minute
- Caster: Each Two Freely Casters, Fixed Casters (Radial Bearing He Joined Sound Caster) With Stopper
- Specifications: with Stopper
- Type: Fixed Handle Type
- Prestar Hand Truck NG Seriesatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 500
- Floor Height (mm): 288
- KRISBOW Troli Barang LipatDeskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
- TRUSCO Troli Barang Bajaatribut:
- Handle Height (mm): 880
- Finishing Material: Loading Platform: Steel, Handle: Steel, Caster Brackets: Steel, Wheel: Rubber, Main Body Surface Treatment: Powder Coating
- TRUSCO Steel Pipe 2-Wheel Hand Truck (Non-Puncture Tire)atribut:
- Material: Body:Steel Tray:Steel Wheels:Rubber
- Uniform Load: 100kg
- Specification: No Assembly Required
- Color: Orange
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:Demineralized Plastic Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- Non Brand Troli Barang Serbagunaatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 320x300x900
- Main Frame (mm): Ø19
- Base (mm): 2
- Plate Banner (mm): 0.8
- Concrete Iron (mm): Ø16
- Rubber Wheel (inch): 6
- Finishing: Powder Coating
- KRISBOW Troli Tiga TingkatDeskripsi:Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
- MUTU Troli Stainless SteelDeskripsi:Horekamall menjual trolley foldable dengan diameter 25 untuk round tubenya, ketebalan 0,8 mm. Ketebalan plat satinless steelnya 0,9 mm. Dengan 2 roda yang tetap dan 2 roda yang berjalan. Maximum untuk loadingnya 500 kg.Spesifikasi :Stainless steel material2 fixed + 2 steerable castorsMax. load : 500 kgDimensi (mm) : 900X550XH870(L)atribut:
- Material: Stainless steel (2 fixed + 2 steerable castors)
- Sanwa Electric Instrument 3 Range Digital Insulation Resistance TesterDeskripsi:A digital insulation resistance tester with a safety design that complies with JIS C 1302-2002. All-in-one case integrated dustproof and splashproof (IP54 standard) design. 3 range switching type / large LCD display with backlight / automatic hold function for the last measured value.equipment maintenanceIf the delivery destination is a private house (detached house / apartment house), the shop name is required. Please note that delivery may not be possible if there is no store name. * Depending on the delivery location, the delivery date may be postponed and additional shipping charges may be incurred. * The driver will not assist in unloading. * Products with proofreading cannot be canceled after ordering. * For products with calibration documents and traceability system diagrams, we can only accept orders on the web. * Documents applicable only to products that include (with JCSS calibration certificate), (with general calibration certificate / traceability system diagram), and (with calibration certificate / traceability system diagram) in the product number are attached.atribut:
- AC Voltage (V): 600 (AC/DC automatic discrimination)
- Built-in Fuse: F1202 0.5A/600V DIA6.3x32mm ceramic tube
- Calibration Certificate: General calibration
- Continuity Check: 40 (short circuit current 200mA or less)
- DC Voltage (V): 600 (AC/DC automatic discrimination)
- Dimensions (H x W x D) (mm): 170x142x57
- Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm): 142x170x57
- Included Accessories: Test lead (TL-112a: total length approx. 1.2m/pin tip 20mm), strap (ST-50), instruction manual
- Mass (g): About 600
- Operation Environment: 0 to 40°C, humidity 90% or less
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Resistance (Ω): 4000
- Safety Standard: IEC61010CAT.III600V
- Short Circuit Current (mA): 200 or less
- Type: Digital insulation resistance tester
- KENTA Transport TrolleyDeskripsi:Strong aluminum tubular frame cart is light weight,yet handlles heavy loads.Comfort-grip telescopic handle and simple push button operation retracts wheels and folds noseplate automatically in seconds.Elat folding hand cart offers the capacity of a large hand truck,but folds thinner than modt luggage carts.atribut:
- Capacity (kg): 100
- Foot Plate Size (mm): 486x280
- Handle Height (mm): 1080
- Wheel Diameter (mm): Ø175
- Overall Size (mm): Folded 490x60x820, Extended 490x450x1080
- STANLEY Steel Hand TruckDeskripsi:-Move heavy loads, boxes, indoor and outdoor furniture easily and safely-Compact design with reinforced steel construction-Plastic handles provide better grip and include hand protectionTransport trolley, ideal for every professional who needs to transport heavy materials on different terrains.atribut:
- Foot Base Size (mm): 240x360
- Overall Size (mm): 520x1180x530
- Wheel Diameter (mm): 260 (Pneumatic )
Daftar Harga hand trolley Terbaru March 2026
| KRISBOW Troli Barang | Rp509.900 |
| Prestar Troli Barang NF | Rp2.899.900 |
| Kenmaster Troli Barang | Rp159.900 |
| Matlock Troli Barang Lipat | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Troli Barang | Rp759.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| monotaro Folding Trolley | Rp489.900 |
| SUNC Troli Barang Lipat | Rp679.900 |
| TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle) | Rp3.399.900 |
| Prestar Hand Truck NG Series | Rp6.399.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P101000966-1.jpg)



/P101505404-1.jpg)
%20(Troli%20Barang)/P101505572-1.jpg)